| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-96632747 Herst.-Nr.: A-USB3C-VGA-01 EAN/GTIN: 8716309121378 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 150 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb seriell adapter 15pol, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |