Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-845625 Herst.-Nr.: 8681-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent Lederfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung, Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 50 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HI, HRO, S3, SRC | | Thermische Isolierung | Ja | | Statisch ableitend | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20349-1 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Zwischensohlenmaterial | Stahl | | Futtermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, herren-stiefel gr 50 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 84,34* | € 105,29* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 84,24* | € 105,37* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 83,08* | € 108,07* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 92,11* | € 113,53* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 93,07* | € 114,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|