Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 792 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NWS 792 Zange Sicherungsringzange
NWS 792 Zange Sicherungsringzange
NWS 792 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     615-C91421
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
4
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
320 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
780 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,12*
€ 40,43*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,99*
€ 40,45*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,98*
€ 52,03*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 55,35*
17 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,90*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.