Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS CombiMax VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96959867
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     109-49-VDE-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
305 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.