Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS CombiMax VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
NWS CombiMax VDE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96959893
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     109-49-VDE-165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Kombinationszange
Kraft-Kombizange
Kraftkombinationszange
Kraftkombizange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
185 g
Weitere Suchbegriffe: kraft kombizange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.