Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Einspeiser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Einspeiser
SLV Einspeiser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98289465
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Endeinspeiser für das Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-System. Der Einspeiser mit umlaufender Deckenauflage ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Länge (mm)
122 mm
Breite
60 mm
Höhe
34 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1001537
ab € 32,16*
Ähnlich
SLV
1001536
ab € 32,20*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,61*
Ähnlich
SLV
1001539
ab € 11,29*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.