Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Floodi S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Floodi S
SLV Floodi S
SLV Floodi S
SLV Floodi S
SLV Floodi S
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99040318
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.3 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
220 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1040 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111.83 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,72*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.