Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer Home H6543BDK Beamer 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99524328
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JVT11.001
EAN/GTIN:
     4711121060403
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
FHD-Auflösung
Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1.080p Full HD wirkt so real, als würden Sie aus dem Fenster schauen.

4.800 Lumen Helligkeit
Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.800 Lumen Helligkeit.

Acer BlueLightShield™
Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield™-Technologie.

Acer LumiSense™
Acer LumiSense™ passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.

Acer ColorBoost3D™
Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D™-Technologie.

Acer ColorSafe II
Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.

Automatische vertikale Trapezkorrektur
Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da diese vertikale Verzerrungen korrigiert.

Image Shift
Präzise Projektion ohne Einrichtungsprobleme. Mit Image Shift und Digitalzoom können Sie das Bild genau auf Ihren Bildschirm anpassen, ohne dass der bestehende Aufbau verändert werden muss.

HDMI 3D-Display
Flach ist out, 3D ist in. Die Bilder wirken so, als würden sie in Ihrem Wohnzimmer stattfinden – dank HDMI 3D-Display-Unterstützung.
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
54 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Audioeingang (L, R)
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
322 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
91 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, VGA
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,55*
€ 561,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,86*
€ 537,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,60*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,50*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,21*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,73*
Zubehör
Acer
UC.JTA11.001
ab € 154,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.