Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC 420-90 V Luftkompressor 2200 W 360 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC 420-90 V Luftkompressor 2200 W 360 l/min AC
AeroTEC 420-90 V Luftkompressor 2200 W 360 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99534119
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
2200 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
3 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Anzahl der Zylinder
2
Anzahl der Motoren
1
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
59000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
360 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1200 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
90 l
Maximaler Luftstrom
230 l/min
Schalldruckpegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,13*
€ 758,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,83*
€ 705,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,22*
€ 685,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,12*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.