Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DLP31SN121ML2L Drossel 16 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata DLP31SN121ML2L Drossel 16 V
Murata DLP31SN121ML2L Drossel 16 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99541079
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLP31SN121ML2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
16 V
Nennstrom
0.1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
2 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
1.15 mm
Gewicht
0.03 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.