Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Curved Monitor
>
Artikel
LG 55EF5K-L Signage-Display 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 18/7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-99949173
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
55EF5K-L
EAN/GTIN:
195174038512
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Wärmeableitung (max.)
1085 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
OLED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
150000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Anzahl der Bildschirme
1
Lebensdauer des Panels
30000 h
Farbtiefe
10 Bit
Wiederholfrequenz
60 Hz
Oberflächenhärte
2H
Farbskala
120 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Standfarbe
Grau
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1224.9 mm
Display Tiefe
38 mm
Display Höhe
696.2 mm
Displaygewicht
5800 g
Sockelbreite
413 mm
Sockeltiefe
57.3 mm
Sockelhöhe
353 mm
Gewicht der Basis
3500 g
Gewicht (mit Ständer)
9300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
842 mm
Paketgewicht
17000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
20
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 / FCC Class "A" / CE / KC / ErP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
309 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
116 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
1054 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Gebogen
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
PC Audio Ausgang
Ja
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Digital Signage
,
Digital Signage Display
,
LFD
,
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
lg bildschirm 55"
,
oled monitor
,
lg oled monitor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.999,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.290,99*
€ 7.486,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.233,40*
€ 7.417,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.073,43*
€ 7.227,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.999,94*
€ 7.139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.999,71*
€ 7.139,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,32*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.825,16*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,10*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,70*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,82*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 136,04*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,28*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,19*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,52*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,88*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY US Englisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,01*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen