Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega PROFIPRESS Bogen 45° 22 mm IG/IG # 292355 Kupfer Modell
Viega PROFIPRESS Bogen 45° 22 mm IG/IG # 292355 Kupfer Modell
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201086
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     292 355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.