Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2426.1XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2426.1XL
Viega 2426.1XL
Viega 2426.1XL
Viega 2426.1XL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201279
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     577 773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas Press Winkelstück
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
640 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.