Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2416.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU Bogen 90 Grad, 35mm, 1 Muffe VIEGA PROFIPRESS # 2416.1
CU Bogen 90 Grad, 35mm, 1 Muffe VIEGA PROFIPRESS # 2416.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201496
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     291 693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.