Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2616
Viega 2616
Viega 2616
Viega 2616
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101202899
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     345 518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas Press Winkelstück
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
420 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.