Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2616.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2616.1
Viega 2616.1
Viega 2616.1
Viega 2616.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101202909
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     345 594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas Press Winkelstück
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
540 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.