Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2614
Viega 2614
Viega 2614
Viega 2614
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101203021
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     345 747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas Press Winkelstück
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Rotguss
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.