Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FAR400361 Schiefertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FAR400361 Schiefertafel
Wonday FAR400361 Schiefertafel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103424845
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FAR400361
EAN/GTIN:
     3701254712912
Suchbegriffe:
Schiefertafel
wonday schiefertafel
schiefertafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
185 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.