Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR652101D9016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103503406
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR652101D9016
EAN/GTIN:
     4012740013932
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
12480 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
68 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 30,735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,07*
€ 94,0933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,82*
€ 92,6058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,98*
€ 88,0362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR65210DW9016
ab € 22,58*
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,30*
Zubehör
Tehalit
BR210WK9016
ab € 10,15*
Zubehör
Tehalit
BR0802A9016
ab € 11,96*
Zubehör
Tehalit
BR652105DH9016
ab € 27,83*
Zubehör
Tehalit
BR652105D9016
ab € 62,62*
Zubehör
Hager
BR652106D9016
ab € 14,29*
Zubehör
Tehalit
BR652107D9016
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.