Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Weiß
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Weiß
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Weiß
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Weiß
smart things sDock mini4 Aktive Halterung Tablet/UMPC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103582723
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S18 S
EAN/GTIN:
     4260258610185
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Lightning
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
378 mm
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
500 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Lightning
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör wandhalterung, ipad zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.