Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POCSOUGM B Papiertüte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba POCSOUGM B Papiertüte Blau
Alba POCSOUGM B Papiertüte Blau
Alba POCSOUGM B Papiertüte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104913851
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     POCSOUGM B
EAN/GTIN:
     3129710004843
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Recyclebar
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
400 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.