Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POCSOU B Papiertüte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba POCSOU B Papiertüte Blau
Alba POCSOU B Papiertüte Blau
Alba POCSOU B Papiertüte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104913860
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     POCSOU B
EAN/GTIN:
     3129710002214
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Contains recyclable materials
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
320 mm
Tiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
POCSOU R
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.