Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Solaris XP 7990G Fester Barcodeleser 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104950970
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     7990G-2USBX-1
EAN/GTIN:
     5715063338353
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 - 5.2 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
527 g
Breite
152 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
148 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417, UPC-A
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-04
ab € 19,07*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 21,08*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.