Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer PL Serie - PL2520i Beamer Projektormodul 4000 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer PL Serie - PL2520i Beamer Projektormodul 4000 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer PL Serie - PL2520i Beamer Projektormodul 4000 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer PL Serie - PL2520i Beamer Projektormodul 4000 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer PL Serie - PL2520i Beamer Projektormodul 4000 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Schwarz
Acer PL Serie - PL2520i Beamer Projektormodul 4000 ANSI Lumen DMD 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107510951
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWG11.001
EAN/GTIN:
     4711121255304
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Acer PL2520i ist ein Vero-Projektor, der mit
Full-HD Auflösung, Wireless Projektion und 4.000

ANSI Lumen Helligkeit auch in nicht ganz abge-
dunkelten Räumen überzeugt. Dabei handelt es

sich um leichte, schlanke und energieeffiziente
Projektoren mit geringer Umweltbelastung.
Neben der quecksilberfreien und hocheffizienten

Laser-Lichtquelle ist der Vero Projektor so konzi-
piert, dass er niedrige Gesamtbetriebskosten

aufweist.
Somit wird dank der langen Lampenlebensdauer

bis zu 50 % weniger Energie verbraucht. Außer-
dem besteht das Gehäuse bis zu 50% aus PCR-
Material und wird mit 100% recyclebarem Verpa-
ckungsmaterial geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Projektormodul
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geräuschpegel
29 dB
Interaktiv
Ja
HDCP
Ja
Objektiv
Brennweitenbereich
2.43 - 2.78 mm
Blendenbereich (F-F)
2,43 - 2,78
Zoomverhältnis
1.3:1
Offset
116 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
13 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4
Typ Serviceport
USB Typ-A
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,15*
€ 835,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,16*
€ 818,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,57*
€ 812,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,45*
€ 802,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 38,81*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X00
ab € 11,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X01
ab € 16,80*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,05*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.