Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108048048
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     6941565952998
EAN/GTIN:
     6941565952998
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.32 mm
Tiefe
20.01 mm
Höhe
30.43 mm
Mikrofongewicht
30 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
320 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladestation
Ja
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 2000 Hz
Äquivalenter Schallpegel
23 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
114 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lieferanteneigenschaften
WLAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/3.5 mm
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.