Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23799100 Duschvorhang Ring Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23799100 Duschvorhang Ring Polyester Grau
WENKO 23799100 Duschvorhang Ring Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108167800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23799100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche
Der Duschvorhang Concrete in trendiger Beton-Optik bietet eine gelungene Abwechslung im grauen Badezimmeralltag. Der geniale Duschvorhang eignet sich mit einer Breite von 180 sowie Höhe von 200 cm sowohl für Duschen als auch Badewannen. Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metall-Ösen versehen. Am unteren Ende ist ein Gewichtsband aus umweltfreundlichen Gummi (statt Blei) formgebend. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten. Der ausgefallene Vorhang kann besonders gut mit der dazugehörigen Bade- und Duschmatte sowie dem WC-Sitz kombiniert werden. Alle Badezimmerutensilien wirken edel und versprechen erholsame Stunden im Badezimmer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Befestigungstyp
Ring
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Waschbar
Ja
Waschtyp
Handwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Länge (mm)
1800 mm
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.