Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
AMD CPU
>
AMD Ryzen
>
Artikel
AMD Ryzen 9 7950X3D Prozessor 4,2 GHz 128 MB L3 Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-108695170
Hersteller:
AMD
Herst.-Nr.:
100-100000908WOF
EAN/GTIN:
730143314893
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Der ultimative Prozessor fürs Gaming mit AMD 3D V-Cache™ Technologie für noch mehr Gaming-Performance
Der 16-Kern-Prozessor, der alles kann - mit sagenhafter Performance von AMD für die anspruchsvollsten Gamer und Creator. Profitieren Sie außerdem von den Vorteilen der AMD 3D V-Cache™ Technologie der nächsten Generation für niedrige Latenzzeiten und noch mehr Gaming-Performance.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7950X3D
Grundfrequenz des Prozessors
4.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
5.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Prozessoren
Weitere Suchbegriffe:
amd cpu 16 core
,
amd cpu
,
Prozessor
,
CPU
,
AMD
,
Intel
,
Dual-Core
,
Athlon
,
Quad Prozessor
,
opteron
,
celeron
,
sempron
,
pentium
,
xeon
,
turion
,
pentium 4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 451,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,54*
€ 573,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,11*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,78*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,50*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,84*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,29*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,96*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,61*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 304,37*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,32*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 451,10*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 226,19*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,85*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,58*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XTX-O24G AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 868,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen