Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24678100 Abfallbehälter Rund Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24678100 Abfallbehälter Rund Stahl Weiß
WENKO 24678100 Abfallbehälter Rund Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108952270
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24678100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kosmetikeimer
Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus langlebigem Stahl. Seine aufwendige Oberfläche und die klassische Form liegen im Trend und spiegeln einen Lebens- und Einrichtungsstil ganz nah am Zeitgeist wider. Das klassische Weiß ist ein Glanzlicht im gesamten Haushalt und wird auch mit Eigenschaften wie Klarheit und Weisheit assoziiert. Der Mülleimer Leman hat ein Fassungsvermögen von handlichen 5 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Bad & Gäste-WC einsetzbar, genau richtig für die kleineren Dinge, die entsorgt werden sollen. Auch in Küche oder Büro macht der kleine Abfalleimer WENKO stets eine gute Figur. Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz mit integriertem Beutelhalter, wodurch der Müllbeutel von außen unsichtbar wird, über den der Eimer verfügt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Stahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Stahl
Beste Verwendung
Badezimmer, Küche, Toilette
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.