Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich C-Cone 238 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich C-Cone 238 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau
Scheurich C-Cone 238 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109051112
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Das C-Cone Pflanzgefäß ist der souveräne Beton-Look Hingucker auf Balkon, Terrasse oder im Garten. Auch am Hauseingang strahlt der moderne Pflanzkübel, mit Stämmchen oder edlen Gräsern bepflanzt, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein aus. Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss C-Cone Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ im Gefäßboden und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
10 l
Durchmesser
300 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.