Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Stones Square 286 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Stones Square 286 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Anthrazit
Scheurich Stones Square 286 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109238134
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Stones Square harmoniert wunderbar mit Bodenfliesen und Steinwänden: Die Oberfläche der Pflanzgefäße erinnern an die mehrschichtige Struktur von Natursteinplatten. Ob einzeln oder in in kleinen Gruppen arrangiert gibt Stones dem Outdoor-Ambiente einen besonders natürlichen Rahmen. Die Serie Stones umfasst runde und eckige Pflanzgefäße sowie runde Pflanzschalen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
16 l
Durchmesser
340 mm
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
630 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit
Form
Quadratisch
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, UV-beständig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.