Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Stones Bowl 287 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Stones Bowl 287 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Anthrazit
Scheurich Stones Bowl 287 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109238144
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Stones harmoniert wunderbar mit Bodenfliesen und Steinwänden: Die Oberfläche der Pflanzgefäße erinnern an die mehrschichtige Struktur von Natursteinplatten. Ob einzeln oder in in kleinen Gruppen arrangiert gibt Stones dem Outdoor-Ambiente einen besonders natürlichen Rahmen. Die Serie Stones umfasst runde und eckige Pflanzgefäße, Stones Square, sowie runde Pflanzschalen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
10 l
Durchmesser
390 mm
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, UV-beständig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.