Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Fischer A3UE83I2-S Notleuchte Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109406215
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     A3UE83I2-S
EAN/GTIN:
     4250600720594
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
1260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
910 g
Länge (mm)
270 mm
Merkmale
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2 W
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Dimmbar
Ja
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gesamtleistung
3.1 W
Durchlassspannung
48 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
UB-W
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.