Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
KYOCERA ECOSYS MA2100cwfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESG Score
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46334194
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
870B6110C0A3NL3
EAN/GTIN:
632983937440
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Legal, Letter
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
65000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 1500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Anzahl der Strichcode-Schriftarten
45
Anzahl der Bitmap-Schriften
1
Anzahl der skalierbaren Schriftarten
93
Ursprungsland
China
Ersatzpatronen
TK-5430K TK-5430Y TK-5430M TK-5430C TK-5440K TK-5440Y TK-5440M TK-5440C
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
1536 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
48 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
48 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Sonstige Funktionen
Netzwerkfähig
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Textzeilen
5 Zeilen
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
26000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Kyocera Mobile Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
30 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
21 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
10 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
12 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
1062 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
345 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
345 W
Energieverbrauch (bereit)
41 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.73 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12.5 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Color Laser Printer
,
Farblaserdrucker
,
Farb-Fax
,
Farb-Faxgerät
,
Farbfax
,
Farbfaxgerät
,
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Inkjetfax
,
Laser-Fax
,
Laser-Faxgerät
,
Laserfax
,
Laserfaxgerät
,
Normalpapier-Fax
,
Normalpapier-Faxgerät
,
Normalpapierfax
,
Normalpapierfaxgerät
,
Thermotransfer-Fax
,
Thermotransfer-Faxgerät
,
Thermotransferfax
,
Thermotransferfaxgerät
,
Tinten Fax
,
Tintenstrahl-Fax
,
Tintenstrahl-Faxgerät
,
Tintenstrahlfax
,
Tintenstrahlfaxgerät
,
Garantieerweiterungen
,
Garantieverlängerung
,
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
kyocera a4 laserdrucker
,
kyocera laserdrucker
,
laserdrucker
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 366,27*
€ 403,40*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 367,25*
€ 406,57*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 380,92*
€ 421,05*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 390,21*
€ 431,11*
Lager 1231
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 410,14*
€ 451,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,14*
€ 479,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,37*
€ 468,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,23*
€ 463,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera KYOmulticode 1.0 - TYP D
Kyocera
870LS97018
ab € 622,93*
Zubehör
Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-5110
Kyocera
1203R60UN0
ab € 134,24*
Zubehör
Kyocera PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D
Kyocera
870LS97016
ab € 265,49*
Zubehör
Kyocera ThinPrint Kit UG-33, für ECOSYS P6021cdn, FS-C8525MFP
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,23*
Zubehör
KYOCERA CB-510-B Schwarz
Kyocera
870LD00135
ab € 208,21*
Zubehör
KYOCERA TK-5430C Tonerkartusche Original Cyan
Kyocera
1T0C0ACNL1
ab € 53,43*
Zubehör
KYOCERA TK-5430K Tonerkartusche Original Schwarz
Kyocera
1T0C0A0NL1
ab € 42,61*
Zubehör
KYOCERA TK-5430M Tonerkartusche Original Magenta
Kyocera
1T0C0ABNL1
ab € 53,46*
Zubehör
KYOCERA TK-5430Y Tonerkartusche Original Cyan
Kyocera
1T0C0AANL1
ab € 54,12*
Zubehör
KYOCERA TK-5440C Tonerkartusche Original Cyan
Kyocera
1T0C0ACNL0
ab € 76,56*
Zubehör
KYOCERA TK-5440K Tonerkartusche Original Schwarz
Kyocera
1T0C0A0NL0
ab € 53,51*
Zubehör
KYOCERA TK-5440M Tonerkartusche Original Magenta
Kyocera
1T0C0ABNL0
ab € 76,64*
Zubehör
KYOCERA TK-5440Y Tonerkartusche Original Gelb
Kyocera
1T0C0AANL0
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen