Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18537 0 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 18537 0 Bohrer
Heller 18537 0 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109773399
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18537 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
9.7 mm
Länge (mm)
133 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
87 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,15*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.