Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18458 8 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 18458 8 Bohrer
Heller 18458 8 Bohrer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910289279
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18458 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
1.8 mm
Länge (mm)
46 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
22 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,62*
€ 3,69*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,72*
€ 3,73*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,82*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 2,33*
€ 3,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,262* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 22,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 2,90*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.