Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18487 8 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller 18487 8 Bohrer
Heller 18487 8 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller18487
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18487 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
4.7 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,481*
€ 0,893*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,86*
€ 7,03*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,24*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,13*
Ähnlich
Heller
23255 5
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.