Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18491 5 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 18491 5 Bohrer
Heller 18491 5 Bohrer
Artikel-Nr.:
     615-C75598
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18491 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
5.1 mm
Länge (mm)
86 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
52 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,15*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,16*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 6,01*
€ 9,50*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 18,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.