Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 18510 3 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 18510 3 Bohrer
Heller 18510 3 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109786524
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18510 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
101 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
69 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,25*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,11*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,11*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,04*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,40*
Ähnlich
Heller
28630 5
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.