Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     643-102338
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M7050
EAN/GTIN:
     734646731300
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 32.2 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2900 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 10000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
50 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
43 dB
Schalldruckpegel (Standby)
14 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
200 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2001 Blätter
Max. Ausgabekapazität
200 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
636 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
32300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
475.1 mm
Höhe
491.4 mm
Gewicht
27050 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, LDSS, Network folder, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
36 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
52 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
72 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
104 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, TIFF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
33 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
33 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
7.637 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.684 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
574 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
574 W
Energieverbrauch (bereit)
25.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.51 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.2 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.5 s
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, lexmark laser farbdrucker, all in one tintenstrahldrucker, usb netzwerk drucker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 847,51*
€ 919,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 855,79*
€ 930,88*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 885,32*
€ 956,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 982,25*
€ 1.066,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.141,36*
€ 1.241,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,54*
€ 1.094,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,11*
€ 1.093,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,88*
€ 1.053,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,51*
€ 1.008,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2380743
ab € 226,71*
Zubehör
Lexmark
2380713
ab € 171,07*
Zubehör
Lexmark
2380723
ab € 57,12*
Zubehör
Lexmark
2380733
ab € 40,36*
Zubehör
Lexmark
2380699
ab € 114,21*
Zubehör
Lexmark
2380744
ab € 365,51*
Zubehör
Lexmark
2380714
ab € 275,81*
Zubehör
Lexmark
2380724
ab € 126,96*
Zubehör
Lexmark
2380734
ab € 86,69*
Zubehör
Lexmark
2380700
ab € 182,24*
Zubehör
Lexmark
2380745
ab € 599,79*
Zubehör
Lexmark
2380715
ab € 446,94*
Zubehör
Lexmark
2380725
ab € 220,40*
Zubehör
Lexmark
2380735
ab € 149,77*
Zubehör
Lexmark
2380701
ab € 298,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.