Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Lexmark CS632dwe Farbe 4800 x 4800 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     643-102424
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M0070
EAN/GTIN:
     734646731331
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
150000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
170 Blätter
Kapazität Papierfach 1
251 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Maximale Papierkapazität
2001 Blätter
Max. Ausgabekapazität
170 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
125000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
2
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 10000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Schallleistungspegel (Standby)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß, Grau
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
SSL Cipher Configuration, Certificate Management, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6), TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
595 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
23900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
422.5 mm
Höhe
318.3 mm
Gewicht
20550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.2 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2900 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
574 W
Energieverbrauch (bereit)
21.3 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.52 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (weiß, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.7 s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 497,66*
€ 524,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,91*
€ 530,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 538,65*
€ 565,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 604,50*
€ 631,82*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 693,44*
€ 722,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,30*
€ 623,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,98*
€ 619,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,99*
€ 609,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,66*
€ 592,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2380689
ab € 116,13*
Zubehör
Lexmark
2380659
ab € 86,44*
Zubehör
Lexmark
2380669
ab € 28,60*
Zubehör
Lexmark
2380679
ab € 20,14*
Zubehör
Lexmark
2380645
ab € 57,93*
Zubehör
Lexmark
2380690
ab € 230,95*
Zubehör
Lexmark
2380660
ab € 172,71*
Zubehör
Lexmark
2380670
ab € 57,99*
Zubehör
Lexmark
2380680
ab € 40,40*
Zubehör
Lexmark
2380646
ab € 115,80*
Zubehör
Lexmark
2380691
ab € 346,44*
Zubehör
Lexmark
2380661
ab € 262,12*
Zubehör
Lexmark
2380671
ab € 86,23*
Zubehör
Lexmark
2380681
ab € 61,58*
Zubehör
Lexmark
2380647
ab € 174,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.