Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Digitus USB 3.0 Hub, 7-port, schaltbar, Aluminium Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111222399
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70248
EAN/GTIN:
     4016032487005
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
digitus usb switch
usb switch
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C oder USB A Anschluss um 7 weitere USB-A Anschlüsse, die einzeln geschaltet werden können

- Zusätzlich 7x USB Anschlüsse mit bis zu 5Gbps die einzeln schaltbar sind
- Der USB Hub stellt bis zu sieben weitere Anschluss-Möglichkeiten für externe Festplatten, SSDs oder andere USB-Geräte an Ihrem PC, Notebook oder Tablet zur Verfügung.
- Jeder USB Anschluss verfügt über einen Ein/Ausschalter und eine LED Kontrollleuchte, häufiges Ein/Ausstecken von angeschlossenen Geräten entfällt.
- Dank dem Super-Speed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 GBit/s möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt
- Ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil mit 5V / 2A gewährleistet die Stromversorgung des USB-Hubs, um alle angeschlossenen Komponenten am USB Verteiler betreiben zu können.
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. MacOS, Windows, Linux
- Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig

Der DIGITUS schaltbare USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu sieben USB-Geräte können verbunden, gleichzeitig verwendet und einzeln ein oder ausgeschaltet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten an einem USB Port möglich ist. Die Datenübertragung erreichen eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsvolumen
1118.04 cm³
Paketgewicht
292 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Netzteiltyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.