Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 508452 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 508452 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Silber
Intellinet 508452 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Silber
Intellinet 508452 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Silber
Intellinet 508452 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Silber
Intellinet 508452 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Silber
Artikel-Nr.:
     173-46317199
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508452
EAN/GTIN:
     766623508452
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Leitermaterial
Kupfer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,76*
€ 38,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,66*
€ 39,27*
13 Tage
17
pro Stück
€ 6,29*
ab € 33,54*
€ 45,64*
4 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 34,71*
€ 47,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,04*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508490
ab € 32,31*
Sonstiges
Intellinet
508384
ab € 13,68*
Sonstiges
Intellinet
508377
ab € 14,80*
Sonstiges
Intellinet
508407
ab € 14,72*
Sonstiges
Intellinet
508391
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.