Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114648107
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PNA1000201
EAN/GTIN:
     4713224527340
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsleistung
100 W
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsstrom
5 A
Effizienz
88 %
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
325 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), cTUVus
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PNA0652602
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.