Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
FSP NB C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89488990
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PNA0652602
EAN/GTIN:
     4713224524349
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsleistung
65 W
Eingangsstrom
1.7 A
Ausgangsstrom
3.25 A
Effizienz
88 %
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
163 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), TUV, UL ECOLOGO
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PNA1000201
ab € 27,36*
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,57*
Zubehör
Wortmann
ab € 2,60*
Zubehör
k.A.
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.