Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 11716-20 Gartentaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116336748
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11716-20
EAN/GTIN:
     4066407502550
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Der GARDENA Gartenabfallsack PopUp Rechteckig, Größe M, ist höhenverstellbar, langlebig sowie platzsparend und erleichtert die Gartenarbeit.

Die rechteckige Form bietet viele Vorteile
Der rechteckige Abfallbehälter lässt sich geschickt auf eine beliebige Seite legen. Dank seiner durchdachten eckigen Form wird ein Wegrollen verhindert. Mit einem Rechen können nun herabgefallene Blätter in einer bequemen und ergonomischen Haltung in den Laubsack gekehrt werden. Das ständige Bücken beim Einsammeln und Befüllen des Gartenabfallsacks bleibt somit erspart und ein rückenfreundlicheres Arbeiten wird ermöglicht.

Langlebig und praktisch zu tragen
Der Abfallsack ist mit 4 integrierten Trageschlaufen ausgestattet. Sie begünstigen den komfortablen Transport von Grüngut - besonders auf der mittleren Höhenstufe. Der Sack kann problemlos ein- oder zweihändig von jeder Seite aus angehoben, gekippt oder gezogen werden. Der Gartenabfallsack verfügt über einen verstärkten Boden. Dadurch hält er auch einem Ziehen über raue Gartenböden stand.

In der Höhe verstellbar
Je nach Bedarf, lässt sich der Gartensack in 3 verschiedene Höhenstufen verstellen. Die komplette Höhe von 70 cm eignet sich für eine vollständige Befüllung des PopUp-Sackes. Die mittlere Höhe von 45 cm ist ideal, wenn die Abfälle in einem Fahrzeug mit niedrigem Kofferraum transportiert werden. Wird der faltbare Gartenbehälter vorübergehend nicht gebraucht, dann kann dieser ganz flach und platzsparend verstaut werden.

Hergestellt aus recyceltem Material
Der Grüngutsack besteht zu über 70 % aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen. Damit setzt GARDENA als verantwortungsbewusste Marke ein klares Zeichen für den bewussten Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
220 l
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Faltbar
Ja
Griff(e)
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.