Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Bosch MUZS68VL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Befestigungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118039546
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZS68VL
EAN/GTIN:
     4242005423644
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Gemüse-Hacker
Gemüsehacker
Zwiebel-Hacker
Exzellente Ergebnisse
Durchlaufschnitzler mit unbegrenzter Schneidekapazität direkt in die Schüssel

Enthält 5 Scheiben zur Zubereitung einer Vielzahl von Gerichten (Schneidwendescheibe, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein, grobe Reibscheibe für Knödel und Asia-Gemüse-Scheibe)

Vielfalt
Schneidwendescheibe: Für dicke und dünne Scheiben von Salatgurke, Kohl etc.

Raspelwendescheibe: Zum groben und feinen Raspeln von Karotten, Äpfeln etc.

Reibscheibe mittelfein: Zum Reiben von Nüssen, Schokolade oder Hartkäse (z.B. Parmesan)

Reibscheibe grob: Zum Reiben roher Kartoffeln (z. B. für Knödel, Klöße oder Reibekuchen)

Asia-Gemüse-Scheibe: Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen, z.B. für asiatische Gerichte und Salate

Komfort
Immer den richtigen Antrieb finden - jeder Antrieb und auch das passende Zubhör haben die gleiche Farbmarkierung

Material / Design
Die Scheiben aus Edelstahl sind geschmacksneutral und einfach zu reinigen

Transpartenter Deckel und Stopfer

Sicherheit
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung: Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn das Zubehör sachgemäß montiert ist

Passend für Serie 6 und 8
Kompatibel mit den Küchenmaschinen Serie 6 und Serie 8 (Typennummer: MUMS6xxx, MUM9xxx)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Befestigungsset
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Messermaterial
Edelstahl
Kompatibilität
MUMS6xxx, MUM9xxx
Lieferumfang
Reibe enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl Einsätze/Scheiben
5
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
1600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.