Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 540, EU Central + West 6,6 cm (2.6") Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118040327
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02694-01
EAN/GTIN:
     753759299811
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.8 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
85.1 mm
Gewicht
80.3 g
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
330 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
ANT+ -fähig
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.6 "
Display-Auflösung
246 x 322 Pixel
Farbdisplay
Ja
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Zeitfunktionen
Uhr
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Fettverbrennungsindikator
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Built-in
Akku-/Batteriebetriebsdauer
32 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.