| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118606578 Herst.-Nr.: FC0LC05 EAN/GTIN: 4052792072396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 32 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 31 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 180 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 40 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2x LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2x LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OS2 | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | APC | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 9 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |