Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
LogiLink FC0LC07 InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118606579
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FC0LC07
EAN/GTIN:
     4052792072471
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
APC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FC0LC01
ab € 5,02*
Sonstiges
LogiLink
FC0LC02
ab € 5,75*
Sonstiges
LogiLink
FC0LC03
ab € 4,92*
Sonstiges
LogiLink
FC0LC05
ab € 6,34*
Sonstiges
LogiLink
FC0LC10
ab € 9,90*
Sonstiges
LogiLink
FC0LC15
ab € 13,24*
Sonstiges
LogiLink
FC0LC20
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.