| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118617902 Herst.-Nr.: 27311110000DKS123BE EAN/GTIN: 5704704018358 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Verpackungsvolumen | 0.253 cm³ | Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | | Höhenverstellbare Füße | 10 mm | | Kabellänge | 1.8 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 480 mm | | Tiefe | 520 mm | | Höhe | 840 mm | | Tiefe ohne Griff | 520 mm | | Gewicht | 28000 g | | Verpackungsbreite | 520 mm | | Verpackungstiefe | 560 mm | | Verpackungshöhe | 870 mm | | Paketgewicht | 31000 g | Design | Produkttyp | Getränkekühler | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Schwarz | | Regalmaterial | Stahl | | Regaltragfähigkeit | 25 kg | | Türanschlag | Rechts | | Türmaterial | Glas | | Steuerungsposition | Intern | | Steuerung | Tasten, Drehregler | Gefrierschrank | Eingebauter Ventilator | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | D | | Jährlicher Energieverbrauch | 503 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 73 W | | Energieverbrauch | 1.378 kWh/24h | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsstrom | 0.75 A | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 105 l | | Bruttokapazität Kühlschrank | 110 l | | Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 9 °C | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Höchste Kühlschranktemperatur | 25 °C | Sonstige Funktionen | Innenbeleuchtung | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 110 l | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 105 l | | Kapazität an Flaschen | 45 Flasche(n) | | Kannenkapazität | 120 Dose(n) | | Geräuschpegel | 42 dB | | Klimaklasse | Klasse 4 | | Kühlsystem | Statisch | | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lagerung von Lebensmitteln | 5 °C | | Kältemittelart | R600a | | Kühlmittelgewicht | 32 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |